モノ もっとかる〜く消せる消しゴム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09307664 品番EL-KA
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

かる〜く消せるのでテスト用紙やノートを何度も消すときにも紙がシワになりにくい軽い力で消せるタイプの消しゴムです。

グリーン購入法適合 用途学習用 材質消しゴム:PVC、スリーブ:再生紙 ホワイト 質量(g)17 シリーズMONO(モノ) 全長×幅W×厚さ(mm)40×26×12 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09307664
2021-03-15
用途:
事務仕事
有限会社ゼロ工房 様 (サービス業)

消す分には 問題はないですが、消しゴミくずが出るので、ノートを一回一回きれいにする手間がかかります。これまで、まとまるくんのような くずが出ないものを使っていたので、しまった!と感じています。

対象商品:
09307664
2018-10-27
用途:
事務作業
製造業

しっかりと消せるし 机の上が 散らかりにくく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする