曜日別特売
S5TR36 トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) ヤボシ 09307667

S5TR36 トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) ヤボシ 09307667
S5TR36 トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) ヤボシ 09307667
S5TR36 トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) ヤボシ 09307667
S5TR36 トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) ヤボシ 09307667

トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)3640
呼称5号
内容量1本注文コード09307667品番S5TR36
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。

用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!
長さ(mm)3640材質SUS304ステンレス呼称5号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする