アースラインチェッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09307676 品番F-234
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。

全長(mm)155(コード含まず) 質量(g)110(コード含む) コード長さ(m)1.9 使用温度(℃)0〜40 電流(mA)開放:1以下(無負荷時) 定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※日本国内仕様のため海外では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする