付属品本体(USBケーブル付き)、保証書
質量(g)325
消費電力(W)最大:5
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18
対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC
対応CPRM対応(Read/Write)
動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露無き事)
ディスクローディング方式トレー
インターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C
書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速