15.6インチ 2画面モニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09307728 品番HT-DM27156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

作業効率爆上げコスパ最高の折りたたんで運べる縦積み2画面モニターです。
WindowsでもMacでも、Switchやスマホなどマルチデバイス対応の15.6インチ×2画面、超軽量1.6kg。
USB-Cケーブル1本でPCと接続でき、縦積み2画面だけでなく縦長2画面表示もできるので、株式トレーディングやソースコードなど幅広い用途に併せた使い形が可能。
更にディスプレイは360°回転、2画面のうち1画面を対面の方に見せたり、向かい合わせでそれぞれがセカンドモニターとして使用するなども可能。

付属品本体、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1、HDMIケーブル(miniHDMI/FULLHDMI)×1、ACアダプター(USB-A)×1、保証書兼ユーザーズガイド 適合レスポンスタイム:6ms、色域:NTSC72% 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×227×16(折り畳み時) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 視野角水平178/垂直178 VESAマウント(mm)75×75 M4 スピーカー1+1(8Ω)(W) パネル2画面、輝度:300cd/m2 入出力端子USB-C×3、miniHDMI×1(HDMI1.4、HDCP非対応) モニターサイズ15.6 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする