マグセーフiphone対応ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09307746 品番AWJ-MS3W-2M
参考基準価格(税別)¥2,346 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。
本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。
別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。
なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。

適合2m 材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE 質量(g)約95 出力(W)5/7.5/10/15 コネクタ形状USB Type-C 入力5V3A、9V2A 対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。 サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
関連資料:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする