曜日別特売
MCJ-AW50 WH ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル エアージェイ 09307755

MCJ-AW50 WH ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル エアージェイ 09307755
MCJ-AW50 WH ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル エアージェイ 09307755
MCJ-AW50 WH ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル エアージェイ 09307755
MCJ-AW50 WH ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル エアージェイ 09307755

ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード09307755品番MCJ-AW50 WH
参考基準価格(税別)¥2,346販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

超柔らかなのにめちゃくちゃ強い!しなやかに曲がるふわふわ感覚Type-Cto Lightningケーブルです。
シリコン素材採用で柔らかく断線に強く、折れやすいコネクター端子根本部分は亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。

材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金質量(g)パッケージ込み43.5規格USB2.0コネクタ形状USB-C(オス)-Lightning(オス)ケーブル長(cm)50ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
関連資料:(0.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする