ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 注文コード09307780 品番MCJ-AW2M WH
参考基準価格(税別)¥2,528 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はケーブル長など3種類から選べます 他の種類を見る

超柔らかなのにめちゃくちゃ強い!しなやかに曲がるふわふわ感覚Type-Cto Lightningケーブルです。
シリコン素材採用で柔らかく断線に強く、折れやすいコネクター端子根本部分は亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。

材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 質量(g)パッケージ込み74 規格USB2.0 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB-C(オス)-Lightning(オス) ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
関連資料:(0.54MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする