商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
デコニーシーヴォ3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09307895
品番
DC-3LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
幅(mm)
外寸:340
質量(kg)
3
色
ライトグレー
高さ(mm)
外寸:661、引出し内寸:161
奥行(mm)
外寸:415
耐荷重(kg)
引出し各段:2
内寸奥行(mm)
引出し:361
内寸幅(mm)
引出し:263
棚段数(段)
3
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。