商品単体画像

DC-4LG デコニーシーヴォ4段 JEJアステージ 09307920 DC-4LG デコニーシーヴォ4段 JEJアステージ 09307920

デコニーシーヴォ4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09307920 品番 DC-4LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。

幅(mm)外寸:340 質量(kg)3.9 ライトグレー 高さ(mm)外寸:861、引出し内寸:161 奥行(mm)外寸:415 耐荷重(kg)引出し各段:2 内寸奥行(mm)引出し:361 内寸幅(mm)引出し:263 棚段数(段)4
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする