曜日別特売
- リセスタイルテーブルワゴン引出付 ウッド3段 JEJアステージ 09308139

商品単体画像

- リセスタイルテーブルワゴン引出付 ウッド3段 JEJアステージ 09308139
- リセスタイルテーブルワゴン引出付 ウッド3段 JEJアステージ 09308139

リセスタイルテーブルワゴン引出付 ウッド3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09308139品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

引出し付きで小物も整理しやすいキャスター付きワゴン。下段の取り出し口が広く背の高い収納物も出し入れしやすいです。標準的なシステムキッチンと同じ高さの85cm。天板はリバーシブルになっており、シーンに合わせてホワイトウッドとナチュラルウッドで変えることができます。60603229デスクトートでボックス内の整理も簡単にできます。

用途
引出し内寸:幅388×奥行263×高さ65mm 本体(下段・中段)内寸:幅389×奥行259×高さ103mm 中段取り出し口高さ:187mm 下段取り出し口高さ:240mm
質量(kg)3.6ホワイト幅(cm)45耐荷重(kg)本体各段:5キャスターあり天板耐荷重(kg)5高さ(cm)85棚段数(段)3奥行き(cm)30引出し耐荷重(kg)1
注意
※総耐荷重:15kg以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする