ストレッチ3Dデニムオーバーオール つなぎ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 インディゴブルー サイズL 注文コード09308236 品番7264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

年間を通じて着用可能な9オンスストレッチデニム素材を採用。適度なストレッチ性が快適な動きやすさを実現します。素材のみならず、絶妙な3Dカッティングにより更なる動きやすさとスタイリッシュなルックスを両立b品でーじライクなスラブ糸を配合した素材感とリタリングプリントにより、更なるカジュアル感アップを実現。金属ファスナーは国産YKK社製をしよう。細部にまで品質にこだわっています。

種別長袖つなぎ インディゴブルー サイズL 胸囲(cm)109 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 背丈(cm)58 肩幅(cm)45 袖丈(cm)62 機能ストレッチ 袖丈長袖
注意
※素材の特性により、商品の仕上がりや寸法にやや誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする