FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの カシメパンチ/ハトメパンチ
ハトメパンチ 5&7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09308495
品番
63-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
全長(mm)
195
用途
布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
適合
ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))
セット内容
パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)
材質(ハトメ)
極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
注意
※両面ハトメをカシメることはできません。素材への穴あけは別売のパンチをご使用ください。