SAS-100 サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ) 09308583

サイレントキャスコーナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)95
適合高さ(mm)100mm段差用
幅(mm)335
内容量1枚注文コード09308583品番SAS-100
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応)
ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。
ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。
凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。
ガタツキ音が全くありません。

高さ(mm)95適合高さ(mm)100mm段差用材質天然ゴム+合成ゴム幅(mm)335奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャ質量(kg)3.3ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: フォークリフトや台車の倉庫を出入り
製造業

奥行き(出幅)が大きく、段差を超える傾斜が緩くなるのが良いです。荷物を載せたまま倉庫を出入りするのが、スムーズに出来るようになりました。ゴム製なので音も静かなのも好評です。幅が30㎝なので出入り口に並べて使っており、破れた個所があれば、その部分だけ買い直しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする