キャスコーナーH級

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09308626 品番 CA-100H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

適用車両:H級(30t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

高さ(mm)95 適合高さ(mm)100mm段差用 材質ダクタイル鋳鉄(鋳物) 幅(mm)300 奥行(mm)335 付属品ボルト、ナット、ワッシャ 質量(kg)6 メタリックグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする