キャスコーナーM級サイドコーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合高さ(mm)70mm段差用 注文コード09308678 品番SA-070-L
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

適用車両:M級(8t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

サイド 幅(mm)250 質量(kg)2.7 高さ(mm)65 適合高さ(mm)70mm段差用 付属品ボルト、ナット、ワッシャ 材質ダクタイル鋳鉄(鋳物) メタリックグレー 奥行(mm)335

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする