S-313ZR 絶縁ソケット トップ工業 09308827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
寸法D(Φmm)19.2
内容量1個注文コード09308827品番S-313ZR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み

差込角(inch)3/8差込角(mm)9.5トラスコ品番817-0955寸法L(mm)27寸法D(Φmm)19.2質量(g)25アズワン品番64-6807-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする