トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 絶縁エクステンションバー
絶縁エキステンションバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09309107
品番
EX-3250ZR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
差込角(inch)
3/8
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
250.5
トラスコ品番
817-0947
質量(g)
260
寸法D(Φmm)
19.2
寸法d(Φmm)
13.7
アズワン品番
64-6807-04