絶縁ソケットレンチセット 12.7角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09309152 品番ZSWS-418R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル)
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー)
プラスチックケース入り

セット内容
【ラチェットハンドル】RH-4ZR
【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24
【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24
【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR
差込角(mm)12.7 トラスコ品番485-6023 質量(kg)3.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする