※写真は一例です

- プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 09309189 - プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 09309189 - プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 09309189

プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1式(20枚) 注文コード09309189 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は252種類から選べます 他の種類を見る

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 ライトグリーン 目付(g/m2)500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0〜+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする