WAKI(和気産業)
バールハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09309431
品番
BH-937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ドア、家具用の取手
用途
取手
材質
ABS樹脂
見た目横幅A(mm)
82
ビスピッチC(mm)
60
高さB(mm)
24
色
ホワイト
寸法L(mm)
82
取手
取手