曜日別特売
30-10MCT6-C 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル 09309563

30-10MCT6-C 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル 09309563
30-10MCT6-C 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル 09309563

貫通コネクタ 30シリーズ

(2件のレビュー)
内容量1個適合チューブ外径T(Φinch)3/8B接続ねじ3/8注文コード09309563品番30-10MCT6-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

寸法A(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)21寸法D(mm)16寸法E(mm)8寸法F(mm)22寸法W(mm)17適合チューブ外径T(Φmm)10形状貫通コネクタ適合チューブ外径T(Φinch)3/8B接続ねじ種類R(PT)接続ねじ3/8材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09309502
2024-08-16
用途: 実験

ボアードスルー構造のものが欲しかったので、気軽に入手できて助かりました。

対象商品 : 09309563
2024-02-14
用途: 機械組立

メーカーは直販しないし、数量が少数だと販売店もいい顔しないで困ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする