曜日別特売
BH-954 座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業) 09309605

BH-954 座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業) 09309605
BH-954 座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業) 09309605
BH-954 座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業) 09309605
BH-954 座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業) 09309605
BH-954 座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業) 09309605

座付ダイカスト取手

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09309605品番BH-954
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ドア、家具用の取手

用途
取手
見た目横幅A(mm)120高さB(mm)27ビスピッチC(mm)100材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法L(mm)120材質亜鉛ダイカストGBメッキ取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09304757
2020-08-12
用途: 店舗什器などの引き出しに使用
建設業・工事業

特に問題はありませんでしたので早速工事に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする