曜日別特売
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007

TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007
TW-031 ABSツマミ 白 WAKI(和気産業) 09310007

ABSツマミ 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09310007品番TW-031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小箱・家具用の取手

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ツマミサイズ(mm)18材質ABS樹脂付属品トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)見た目横幅A(mm)19高さB(mm)32横幅C(mm)19種類つまみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする