WAKI(和気産業)
ABSツマミ 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
09310016
品番
TW-032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小箱・家具用のツマミ
用途
ツマミ
サイズ(mm)
32
材質
ABS樹脂
付属品
トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
見た目横幅A(mm)
33
高さB(mm)
24
横幅C(mm)
18
種類
つまみ