※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHC-T61-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 09313509 IHC-T61-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 09313509 IHC-T61-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 09313509 IHC-T61-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 09313509 IHC-T61-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 09313509

IHコンロ1400W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09313509 品番IHC-T61-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。

電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1400 材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス ブラック 質量(g)2500 直径(Φcm)加熱調理/12〜24、揚げ物調理/18〜22 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45 タイマー1〜9/59(分〜時間/分) 火力調節(揚げ物)6段階℃/150〜200、(加熱)保温+6段階W/80〜1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする