WAKI(和気産業)
ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
レッド
クリア
ブルー
レッド
オレンジ
イエロー
グリーン
寸法L(mm)
60
60
112
116
125
139
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09313771
品番
AH010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
スケルトンタイプ
家具や小箱用
用途
取手
材質
ABS樹脂
色
レッド
寸法L(mm)
60
サイズ(mm)
60
取手
取手