AH031 ハンドル WAKI(和気産業) 09313981

AH031 ハンドル WAKI(和気産業) 09313981
AH031 ハンドル WAKI(和気産業) 09313981
AH031 ハンドル WAKI(和気産業) 09313981
AH031 ハンドル WAKI(和気産業) 09313981

ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
クリア
寸法L(mm)139
内容量1個注文コード09313981品番AH031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

スケルトンタイプ
家具や小箱用

用途取手材質ABS樹脂クリア寸法L(mm)139サイズ(mm)139取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする