WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の アンカーボルト
WAKI(和気産業)の コンクリートプラグ
WAKI(和気産業)の ナイロンプラグ
ターボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09314444
品番
WF-076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
全長(mm)
50
適合ドリル径(mm)
10
穿孔深さ(mm)
60
木ねじ径(mm)
5〜8
最大引抜強度(kN)
1.176
用途
ALC専用アンカー
適合材
ALC