WF-087 ボードアンカー WAKI(和気産業) 09314541

ボードアンカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)32
内容量1袋(2個)注文コード09314541品番WF-087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

(適合壁厚)3~9.5mm
洋折釘付き

用途中空壁用プラグ全長(mm)32付属品レンチ1個、洋折れつり2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09314487
2021-02-14
用途: ロッド固定

専用工具にしては使用するメリットがイマイチか? 凸点を高くすべきか?

対象商品 : 09314496
2018-11-30
用途: 厨房内の棚の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

棚がグラグラしていたのでブラケットを固定するのに使いました。ちゃんと固定出来たので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする