WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の アンカーボルト
WAKI(和気産業)の コンクリート用アンカー
WAKI(和気産業)の グリップアンカー
カットアンカー(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09314776
品番
WF-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
サイズ
M10
ねじ径
M10
ドリル径(Φmm)
14.5
用途
コンクリート用アンカー
材質/仕上
鉄/クロメート
適合材
コンクリート