WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の アンカーボルト
WAKI(和気産業)の コンクリート用アンカー
WAKI(和気産業)の グリップアンカー
カットアンカー(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09314785
品番
WF-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
サイズ
M12
ねじ径
M12
ドリル径(Φmm)
18.0
用途
コンクリート用アンカー
材質/仕上
鉄/クロメート
適合材
コンクリート