コンクリットプラグ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 09314882 品番 WF-168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ナイロン製。
ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。

サイズ6×30mm 適合ねじ径(M)(mm)3.5〜5.1 最大引抜強度(kN)コンクリート/3.391、ALC/1.088 用途軽量物用コンクリートプラグ 付属品(皿タッピング)4mm×35mm・5本 ドリル径(Φmm)6.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09314873
2026-01-06
用途:
配管クリップ留め
増田興業 様

水道等の配管クリップに使用。アンカーとネジがセットの為、現場に行く前の準備が軽減された。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
09314882
2024-04-14
用途:
ベルギーレンガへの固定に

錆による汚れが心配だったのですがSUSのアンカーだと固定の際に割れそうなので樹脂製にしました。結果的には、割れやすく脆いベルギーレンガへの固定にはこれで充分でした。

対象商品:
09314882
2023-11-06
用途:
室外機固定用
その他業種

室外機固定のため購入。ステンレスでしっかりしてそうです。

対象商品:
09314873
2023-03-04
用途:
自宅フェンスのブロックに金物取付

自宅フェンスのブロックに金物を取付するために使いました。しっかり保持されたので満足です。

対象商品:
09314873
2022-09-17
用途:
門扉のレールをコンクリートに固定する
建設業・工事業

数十年も前に施工したアコーデオン型アルミ門扉の鉄板レールが反ってきたので、下地のコンクリートにピス打ちして固定するために利用。施工に無理のない細さと長さであること、錆びずらいということで選択。農機が行き来する門で、どの程度耐久性があるか見ていきます。素人ですので、こういう個所に使用すべきかどうかはわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09314882
2021-02-06
用途:
シャワーハンガーの取付
有限会社アイマン 様

在来浴槽のシャワーハンガーの取替に使用しました。問題なく取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
09314891
2015-11-20
用途:
軽量物の床固定に使用

商品は良いものです。
頻繁に使わないサイズだったので極少量パックは大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする