曜日別特売
WF-173 偏芯プラグ WAKI(和気産業) 09314925

WF-173 偏芯プラグ WAKI(和気産業) 09314925
WF-173 偏芯プラグ WAKI(和気産業) 09314925
WF-173 偏芯プラグ WAKI(和気産業) 09314925
WF-173 偏芯プラグ WAKI(和気産業) 09314925
WF-173 偏芯プラグ WAKI(和気産業) 09314925

偏芯プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)サイズトラス6×30mm注文コード09314925品番WF-173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。

用途
モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ
サイズトラス6×30mm材質ステンレス適合材モルタル・ブロック・コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09314977
2016-06-08
用途: 因幡電工スリムダクトの交換・取り付け

4mmと小穴でしっかりとモルタル壁に取り付けできました。交換時には、前のエアコン業者さんのひどい取り付け方法も確認できました。(穴だ開いて、きちんと固定されていない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする