アリゲーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 09315031 品番 WF-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。

サイズ下穴5mm用 付属品(ナベタッピング)4mm×25mm・4本 用途真壁用アンカー 適合材真壁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
ブロック塀への防犯カメラポールの取り付けに使用
その他業種

問題なく使用することができました。
有難うございました。

対象商品:
09315047
2023-10-01
用途:
棚の固定

そんなにいらないといっても4本ぐらいしか入っていないのでは袋を開けるのがめんどくさいです。30本入りぐらいがあればいいのにと思います。アリゲーターは他のもので止まらなかったものでも固定できることがよくあって,信頼性が高いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする