トグラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 09315092 品番 WF-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

(適合壁厚)9〜11mm
汎用樹脂タイプ
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。

適合材石膏ボード、コンクリート等 用途中空壁用プラグ 付属品(ヒートンつり)白・4本、白ワッシャ4個、トグラーキー1個 材質樹脂 タイプT-9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09315065
2019-09-05
用途:
タオルハンガー取り付け

ホームセンターで購入するより安く買えました。 8mmの穴をあけ本体を差し込み赤いピンで押し完成! すごく簡単に壁の補強ができます。
向きを考えて打ち込む事により耐えられる力の向きが変わるので注意が必要かも知れませんが、スクリュータイプよりこちらの方が支持力が多く感じられます。

1人が参考にしています
対象商品:
09315101
2015-07-07
用途:
照明器具の取付
建設業・工事業

しっかり取り付けられて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする