曜日別特売
WF-238 トグラー WAKI(和気産業) 09315117

WF-238 トグラー WAKI(和気産業) 09315117
WF-238 トグラー WAKI(和気産業) 09315117
WF-238 トグラー WAKI(和気産業) 09315117
WF-238 トグラー WAKI(和気産業) 09315117
WF-238 トグラー WAKI(和気産業) 09315117

トグラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
付属品(ナベタッピング)4mm×25mm・4本、トグラーキー1個
(ナベタッピング)4mm×25mm・4本、トグラーキー1個
トグラーキー1個
(洋灯つり)白・4本、白ワッシャ4個、トグラーキー1個
(洋折れつり)白・4本、白ワッシャ4個、トグラーキー1個
(ヒートンつり)白・4本、白ワッシャ4個、トグラーキー1個
(皿タッピング)4mm×25mm・4本、トグラーキー1個
内容量1袋(4個)注文コード09315117品番WF-238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

(適合壁厚)9~11mm
汎用樹脂タイプ
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。

用途
中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等付属品(ナベタッピング)4mm×25mm・4本、トグラーキー1個材質樹脂タイプT-9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09315065
2019-09-05
用途: タオルハンガー取り付け

ホームセンターで購入するより安く買えました。 8mmの穴をあけ本体を差し込み赤いピンで押し完成! すごく簡単に壁の補強ができます。
向きを考えて打ち込む事により耐えられる力の向きが変わるので注意が必要かも知れませんが、スクリュータイプよりこちらの方が支持力が多く感じられます。

1が参考にしています
対象商品 : 09315101
2015-07-07
用途: 照明器具の取付
建設業・工事業

しっかり取り付けられて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする