WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の アンカーボルト
WAKI(和気産業)の コンクリート用アンカー
WAKI(和気産業)の ヒットネイル
ノープラグビス座付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
09315327
品番
WF-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ねじ径
M4
サイズ
4×25mm
材質
鉄
表面処理
ラスパート
用途
コンクリート用ビス
適合材
コンクリート