331094 ホイルガード HiKOKI(旧:日立工機) 09315643

ホイルガード

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09315643品番331094
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
用途切断トイシ用付属品取り付けネジ適合日立製100mmのディスクグラインダー適合本体FG10SC2、FG10SB3等
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09315643
2021-12-20
用途: 機械等のメンテナンス等
日栄興業株式会社建設業・工事業

早速、取付使ってみました。
良好です。
商品発送も手早く到着迄の経過についても
適時連絡を戴いて使用予定が組み易かったです。

対象商品 : 09315643
2021-06-03
用途: 鉄材の切断に使用

付属のガードは切断用ではないので別途購入。値段的にちょっと高めだが安全には替えられないので安心して使用出来ます。

対象商品 : 09315643
2022-02-12
用途: 金属の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

グラインダーとセットです。純正品なので安心して使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 09315643
2020-05-02
用途: 古材の切断
その他業種

特に違和感なく使えて、購入して良かったと思っています。

対象商品 : 09315643
2020-08-10
用途: 価格が・・・
その他業種

特に問題なく使えているのですが、
価格がもう少し安くてもいいのではないかと思ってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 09315643
2018-02-26
用途: 金属棒などの切断作業時に使用

グラインダーを購入した当初は付属のガードでやむを得ず作業を行ったが,本製品が届いてすぐに交換し,作業を進めた。やはり安心感が違う。

対象商品 : 09315643
2018-05-15
用途: 自宅て゛金属フレーム加工工作

火花に安心の金属材料の分厚さです。しかし、ダイヤ砥石以外の砥石との兼用は、脱着の隙間がなくて不便です。

対象商品 : 09315643
2016-08-22
用途: 鉄パイプの切断
その他業種

特に問題なく使えてます。ただ、ノーマルなガイドとの交換が若干面倒な感じです。(仕様なのか一つのネジを完全に抜かないとスムーズに抜けない)
まお、写真ではこのネジが光っているタイプですが、実機は黒塗装でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする