曜日別特売
スーパーテリート 500W×500M ストレッチフィルム 12ミクロン 司化成 09316255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチフィルム 12ミクロン

(3件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)500
長さ(m)500
内容量1個注文コード09316255品番スーパーテリート 500W×500M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。

用途
防水、防塵、汚れ防止に最適。
幅(mm)500長さ(m)500厚さ(μm)12透明紙管内径(mm)76材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230入数1箱(6巻入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70440494
2024-07-23
用途: 商品出荷時
製造業

しっかり伸びて巻くことができ、重量も軽めで使いやすいです。

対象商品 : 40195723
2021-10-12
用途: 荷崩れしないように巻いて使用しています。
有限会社オフィシャルライン

注文してから到着まで早いですし、使い勝手もよくとても重宝しています。価格につきましても大変満足しています。

2008-01-22
用途: 商品の荷崩れと汚れ防止
株式会社ソウタ

12ミクロンを使用してみました。
荷物が軽量なので、厚みの薄いもので充分。
長さが長いのが、嬉しい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする