※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC(汎用) 500W×300M ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成 09316264 NC(汎用) 500W×300M ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成 09316264 NC(汎用) 500W×300M ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成 09316264 NC(汎用) 500W×300M ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成 09316264 NC(汎用) 500W×300M ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成 09316264 NC(汎用) 500W×300M ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成 09316264

ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード09316264 品番NC(汎用) 500W×300M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
紙管をなくしました。
厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。

幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)18 透明 紙管内径(mm)76 材質ポリエチレン 質量(g/本)2470 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※紙管ありと比べ、最後のほうは、少し巻き難いです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09316264
2020-12-03
用途:
農産物の梱包
農・林・水産業

芯が無いのでゴミが少なくて良い。
若干、粘りが無いような気もするが許容範囲。
次も買うと思う。

対象商品:
09316264
2018-11-06
用途:
機械運搬時や食品荷崩れ防止に使用

他の人のレビューにもあったように、すぐに切れないし、適度な厚さで使いやすいです。
これからも使わせていただきます。

2008-01-22
用途:
商品の梱包
高野工業株式会社 様

紙管がないので、確かに、最後のほうは巻き難い。
・・・けれども、やはり、紙管の処分にも苦労していたので、
やはり、紙管レスはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする