インテリアのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09316526 品番 25mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。
壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。
角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。
ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。

サイズ(mm)25 全長(mm)250 刃幅(mm)25 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする