エスロック 超硬ホールソー578(カッター)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09319213 品番 SL578027
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

用途
厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
チャック寸法(mm)
10ストレート、SDSシャンク
充電用シャンク6.35
(刃先径35mm以下で使用)
刃先径(Φmm)27 有効長(mm)4 仕様エスロックシステム 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09319143
2021-09-01
用途:
電気工事
有限会社アニマート アスカ電気 様

ガルバニュウム鋼板2mm厚で即、刃が4枚中3枚欠けました。ミヤナガなのにこれはダメですねぇ・・・・予想外。

対象商品:
09319134
2021-03-21
用途:
鉄骨作業時
信和架設工業 様

数回のリピートです、C型リップ鋼などの穴開けに使用しています
刃先だけの交換なので経費削減です
刃先は普通に耐久性あります

対象商品:
09319292
2014-11-11
用途:
ステンレスへの穴あけ

よく切れます。
ただ、持っていたSDSシャンクの型が違っていたため、また注文しました。
どのシャンクが合うのか、型番をホールソーと一緒に記載していてくれると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
09319186
2009-04-06
用途:
鉄板穴あけ
インターフェース 様

刃先交換式ですが私の使用感として心ぶれ等の問題は有りませんでした。
バイメタル品より超硬品をお勧めします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする