万年筆 カクノ まどろみカラー kakuno madoromi

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09319506 品番 P-FKA-1-MDPM
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

まどろみ時間。きっと書くのが楽しくなる。
二度寝から目覚めた朝、お昼寝する前、夜更かしを楽しむ時間。まどろむ空をイメージした上品で落ち着きのあるカラーが「カクノ」より登場。
「カクノ」は、万年筆の使い方や書き味を手軽に体験できるエントリーモデルとして、万年筆とのはじめての出会いが大切なものとなるように、そんな思いから生まれましたシリーズです。
シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。

まどろみピンク エコマーク認定認定 方式キャップ式 インクカートリッジ/コンバータ両用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×16×16 ペン先中字(M) エコマーク認定番号16 112 055 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする