Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の 髭剃り/メンズシェーバー
メンズシェーバー 1枚刃
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09319619
品番
ES-RS10-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
剃り味が長持ちするステンレス1枚刃。携帯に便利なコンパクトタイプ。海外へのお土産に適した日本製
用途
髭のお手入れに。 パナソニック Panasonic 髭剃り メンズシェーバー シェービング
色
シルバー
質量(g)
75
タイプ
ヘッド:往復式
電源
乾電池式