Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の 眉/フェイスシェーバー
アミューレ フェイスシェーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09319637
品番
ES2180P-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃先が丸いので肌を傷つけることなく、やさしくウブ毛が剃れる
ウブ毛をキレイに剃るとファンデのりが良くなる
ファンデをつけた後でも使用可能
用途
お顔のうぶ毛剃りに。パナソニック Panasonic フェイスシェーバー
付属品
掃除用ブラシ
色
ピンク
質量(g)
約19(乾電池除く、キャップ含む)
電源
乾電池式