Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の 髭剃り/メンズシェーバー
メンズシェーバー スーパーレザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09319707
品番
ES3832P-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ
しっかり深剃りできる往復式一枚刃
清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復
適合
往復式1枚刃
質量(g)
160(キャップ除く・乾電池含む)
種類
電池:アルカリ乾電池別(単3×2個)
電源
乾電池式
対応
本体水洗い可能:○、消耗品・別売品:替刃(内刃ES9942 外刃ES9943)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.9×3.5×11.4
使用可能日数
1日1回3分で約30日