Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の 髭剃り/メンズシェーバー
メンズシェーバー ツインエクス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09319716
品番
ES4815P-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトサイズ
独立フロート2枚刃で肌に優しくフィット
清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復
適合
刃フロート:3mm
質量(g)
100(乾電池除く)
タイプ
充電:乾電池式
種類
アルカリ乾電池別(単3×2個)
電源(V)
DC3
対応
低振動設計:○、本体水洗い可能:○
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.8×3.1×10.1
刃先角度(°)
鋭角内刃:60
使用可能日数
30日間(アルカリ乾電池で1日1回約3分使用)