アズワン
インキュベートカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
09319861
品番
I-COVER
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥88,990
販売価格(税別)
¥
80,900
バスケットに入れる
試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。
4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
温度設定範囲(℃)
室温+5~45
温風吹き出し温度
アズワン品番
1-7605-01
付属品
庫内温度確認用棒状温度計
仕様
庫内温度確認用温度計取付け可能
材質
ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装
質量(kg)
9
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)厚さ4mm
電源
AC100V 50/60Hz
外寸法(mm)
450×400×440
ヒーター容量(W)
200
庫内寸法(mm)
422×372×346
対流方式
強制対流方式
温度設定方式
サーモスタット式、ダイアル式
注意
※庫内に発熱体を置く場合は温度制御範囲が異なる場合があります。
※温度調節ダイアルの温度目盛りは目安です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000