曜日別特売
CN-25C クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング 09320017

CN-25C クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング 09320017
CN-25C クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング 09320017

クールインキュベーター

(2件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード09320017品番CN-25C
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。
静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。
2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。
小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。

冷却方式
自然対流方式(5面)
ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)
ペルチェ素子モジュール
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-29
用途: 微小水生生物の培養

25℃に設定して、培養液を入れたガラスシャーレを入れて、微小水生生物を培養しております。

2が参考にしています
対象商品 : 09320017
2018-10-17
用途: 家庭菜園で採れたサツマイモのキュアリング

設定温度範囲がサツマイモのキュアリングに適した温度範囲(30℃~35℃)なので使用しています。家庭菜園なので、25リットルの容量でも何回かに分けて使えば十分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする